Pulidora 150mm 1050w EPM180

5717 043 130 961 1
1 Comentarios
$ 222.990
Impuestos incluidos

Diseño elegante y ligero con un potente motor de 1050w junto con la comodidad de la velocidad variable para un nivel profesional de eficiencia en los procesos de pulido.

Características

  • Velocidad variable.
  • Botón de bloqueo.
  • Estabilizador de velocidad integrado.
  • Arranque suave.
  • Sistema de doble engrane para mayor torque.
  • Apoyo engomado para operación más cómoda.
  • Incluye carbones de repuesto.
  • Fijación directa con velcro.

Detalles del producto

Diámetro
Máx. de bonete: 150 mm
Potencia
De entrada: 1.050 W
Velocidad
700 - 2.500 RPM
Peso
2.2 kilos
Largo del cable
5 metros
Tipo de hilo para soporte
M14

Aplicaciones

Para pulir ceras, resaltar el brillo de superficies, eliminar imperfecciones menores como rasguños y abolladuras, pulido después del repintado y detailing.

Reseñas

1 Reseñas

Excelente calidad
Una máquina potente
en

También podría interesarle

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.