Lijadora roto orbital 150mm 400w WMW400

0702 128 001 961 1

Lijadora diseñada para esmerilar y pulir en seco madera, plásticos, metal y superficies emplastecidas o pintadas.

• Variador de 6 velocidades para distintos tipos de trabajo.

• Posee adaptador de aspiración.

• Plato de cierre auto adherente.

• Motor Brushless trifásico.

Diseñada para el lijado de distintos materiales según grano de lija, como: pintura de carrocerías, piedra, mármol, granito, cerámica, vidrio, etc.

Potencia 400 W

Giro en vacío 4000 – 10000 RPM

Órbita 5mm

Plato (Ø diámetro) 150mm

Peso 1,28kg

Vibración 3 ah m/s²

Presión Acústica 81 dB(A)

  • Solamente emplee la herramienta eléctrica para lijar en seco.
  • Preste atención a que las chispas proyectadas no puedan lesionar a ninguna persona. Retire los materiales combustibles que se encuentren cerca.
  • Evite el sobrecalentamiento de la pieza y de la propia lijadora.
  • Vacíe siempre el depósito de polvo antes de cada pausa.
  • Trabajar siempre sobre una base firme sujetando la lijadora con ambas manos.
Sin Comentarios

También podría interesarle

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.