Pulidora 180mm 1200w WPP 1200C-2

0702 220 221 961 1

Pulidora portátil con control electrónico de 6 velocidades para distintos tipos de trabajos.

• Control electrónico de 6 velocidades.

• Botón de bloqueo de eje.

• Bloqueo de disco.

Contiene:

• Plato de goma cierre auto adherente.

• Empuñadura lateral.

• Llave de servicio.

• Boina de lana con fijación de velcro.

Potencia 1200 W

Giro en vacío 750 – 3300 RPM

Plato (diámetro Ø) 180mm

Eje disco M14

Regulación de velocidad 6 Posiciones

Peso 3 Kg

Clase de Protección II

Vibración <2,5 m/s²

Nivel de ruido 91 dB(A)

Sin Comentarios

También podría interesarle

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.