Rotomartillo ERHD28-MLS

5717 002 011 961 1

Rotomartillo liviano con gran poder de impacto de 3.2 Joules para perforar y martillar.

  • 3 modos de trabajo: taladro, martillo y rotomartillo.
  • Gracias a su mango ergómico y el bajo peso se disminuye la fatiga del operario.
  • Confiable y duradero, con gran vida útil debido a la calidad de sus materiales.
  • Selector para inversión de giro izquierda/derecha.

DATOS TÉCNICOS

  • Voltaje 230 - 240V
  • Potencia 800 W
  • Fuerza de impacto 3,2 J
  • Velocidad 0 - 1.250 rpm
  • Impactos 0 - 4.000 rpm
  • Diámetro máximo en acero 13 mm
  • Diámetro máximo en madera 30 mm
  • Diámetro máximo en hormigón 28 mm
  • Anclaje SDS plus
  • Protección Clase II
  • Largo del cable 4 m
  • Peso 2,9 Kg

Sin Comentarios
Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.