Disco de corte para acero inox 4 1/2" 115x1x22 mm 10 unidades

0669 230 111 961 25
$ 6.400
Impuestos incluidos
Disco de corte para acero inoxidable, con excelentes resultados en chapas, perfiles y otros. Diámetro de 4 1/2 pulgadas. Caja de 10 unidades.

Características

  • Gran velocidad de corte.
  • Larga duración.
  • Formación mínima de rebabas.
  • Proporciona cortes rápidos con baja producción de calor.
  • Excelente velocidad de trabajo y estabilidad, perfecta dinámica del disco.
  • Acabado perfecto en tubos, chapas, perfiles y hojas metálicas.
  • Desperdicio mínimo de material debido al bajo espesor de los discos.
  • Estructura reforzada con capas de fibra de vidrio.
  • Exentos de cloro, hierro y azufre, que son requisitos previos importantes para evitar la contaminación del acero inoxidable.

Detalles del producto

Medida
4 1/2"
Diámetro
115 mm
Espesor
1 mm
Diámetro del eje
22,2 mm

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.