Disco diamantado segmentado 4 1/2" PRO HD

0668 115 122 CL0 1
$ 4.385
Impuestos incluidos

Discos fabricados por un núcleo de acero de alta calidad y segmentos o corona formados por una banda metálica balanceada, que poseen diamantes de alta calidad, otorgando una prolongada vida útil del disco.

Características

  • Excelente relación de durabilidad, velocidad y poder de corte.
  • Alta estabilidad gracias a su núcleo de acero de alta calidad.
  • Larga vida útil.
  • Segmentos de 10 mm de altura.
  • Fabricados bajo norma EN13236 (Requisitos de seguridad para super abrasivos).
  • Discos de modelo turbo de 115 mm ideales para cortes en sustratos curvos.
  • Imagen referencia del modelo.

Detalles del producto

Diámetro
Central: 22,2 mm
Total: 115 mm
Altura
10 mm
Espesor
2 mm
RPM Máx.
13.500

Aplicaciones

  • ÓPTIMO
  • Granito
  • Concreto

  • RECOMENDADO
  • Pizarra
  • Piedras calcáreas
  • Piedras en general
  • Ladrillos

  • NO RECOMENDADO
  • Mármol
  • Asfalto
  • Porcelanato
  • Cerámica
  • Ladrillo refractario
  • Nanoglass

Modo de uso

  • Seguir instrucciones de montaje y ajuste de disco conforme con las especificaciones reflejadas en el manual del fabricante de la máquina.
  • Utilizar agua para la refrigeración en los cortes y obtener así un mejor desempeño del disco en cuanto a su rendimiento y durabilidad.
  • Los discos diamantados se pueden utilizar sin agua, sin embargo al ser utilizados de esta forma sufren un excesivo deterioro en su vida útil. Siempre recomendamos que se utilicen con agua para la refrigeración en el corte.
  • Realizar cortes rectos, sin presión excesiva y dentro del límite de velocidad de giro.
  • Respetar siempre la dureza del material a cortar.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.