Medidor digital de profundidad para neumáticos

0879 999 02 961 1
$ 18.390
Impuestos incluidos

Medidor de profundidad para neumáticos digital para aplicarlo preferentemente en la banda de rodadura del neumático. Cuenta con dos unidades de medida distintos (milímetros y pulgadas).

Características

  • Ayuda en la seguridad del manejo.
  • Excelente precisión.
  • Aviso de batería baja a través de un parpadeo en la pantalla.
  • Se puede llevar a cero en cualquier posición.

Detalles del producto

Datos técnicos

Rango 0 – 25.4mm

Resolución 0.01mm

Temperatura de trabajo 0 – 40°C

Modo de uso

• Inserte la batería con el polo + hacia arriba.

• Enciéndalo.

• Coloque la base en una superficie plana y presione la barra hacia abajo.

• Poner en cero.

• Poner el medidor en el neumático, mantenerlo estable y presionar la punta de la barra en el perfil del neumático.

• Leer directamente el valor de la profundidad del perfil.

• Una vez usado, apáguelo o continúe usándolo.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.