Medidor de distancia láser 30 metros

5709 300 530 961 1
$ 88.990
Impuestos incluidos

Medidor de distancia láser de gran precisión, con un alcance máximo de 30 metros.

Características

  • Especificaciones técnicas (precisión ± 1,5 mm, alcance 30 M acorde con norma ISO 16331-1.
  • Carcasa bicomponente, resistente a impactos.
  • Protección contra polvo y salpicaduras de agua.
  • Excelente lectura de los datos en 3 líneas gracias a la retroiluminación de la pantalla.
  • El encastre con tornillo 1/4” permite utilizar el dispositivo en conjunto con un tripode.
  • Apagado automático.
  • Cambio de unidades de medida m/pulgadas/pies; decimal y fracción.
  • Tracking (medición continua), comparación distancia mín/máx.
  • Indicador sonoro (ON/OFF).

Detalles del producto

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!
Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.