Termómetro infrarrojo laser -50°C / 650°C

0715 53 110 961 1
$ 219.990
Impuestos incluidos
Para la medición de temperaturas sin necesidad de contacto, gracias a su puntero láser integrado.

Características

  • Diseño ergonómico, práctico y adecuado para su uso en cualquier lugar.
  • Fácil medición de temperaturas en cuestión de segundos.
  • Gracias a los dos puntos láser, la medición es más precisa.
  • Medición fiable y precisa.
  • Cono de medición extremadamente delgado de 12:1.
  • Garantiza una medición más exacta (por ejemplo, para una distancia de 12 cm, el diámetro de medición es de 1 cm).
  • Ajuste digital del grado de emisión.
  • Variable entre 0,1 y 1,0 (ajuste de fábrica 0,95). Depende del material que se debe medir.
  • Se puede cambiar de Celsius a Fahrenheit.
  • Evita conversiones complicadas.
  • Pantalla frente al asuario.
  • Iluminación de la pantalla integrada.
  • Visualización de resultados con una cifra decimal.
  • Alarma ajustable con temperaturas extremadamente altas o bajas.
  • Entre - 50 ° C y + 650 ° C.
  • El Termómetro Láser infrarrojo se suministra en un práctico estuche que puede ser fijado al cinturón.

Detalles del producto

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!
Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.