Pie de metro digital 0-150 mm

0715 76 19 061 1
$ 58.390
Impuestos incluidos

Pie de metro universal fabricado en acero inoxidable con carcasa de plástico.

Características

  • Fabricados en Acero Inoxidable y carcasa de plástico.
  • Seguro tipo tornillo en la parte superior.
  • Superficies de medición rectificadas y pulidas.
  • Grabación laser duradera y nítida.
  • Pantalla de cristal líquido.
  • Tabla de roscas en la parte trasera.
  • Varilla de profundidad.
  • Temperatura de funcionamiento: 0°C a +40°C.
  • Velocidad de ajuste: 1,5 m/s.
  • Alimentación: Batería de 1,5V (ref: LR-44).
  • Indicador de batería en pantalla.
  • Cumple con norma DIN 862.

Detalles del producto

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.