Disco laminado de zirconio-corindon 4 1/2" grano 120 x 10 unidades

0579 430 311 961 10
Disco laminado con plato de fibra de vidrio en varias capas, versión convexa. Prolongada vida útil gracias a la dureza del circonio-corindon. Grano 120. Caja de 10 unidades.
  • Prolongada vida útil gracias a la dureza del circonio-corindon.
  • Excelentes prestaciones hasta su consumo total.
  • Autoafilado, evitando su embozamiento.
  • Superficie atacada uniforme, sin ondulaciones.
  • Orificio de 22 mm.
  • Bajo nivel de ruido.
  • Se aplica sin piola de soporte.
Producto
Disco laminado de zirconio-corindon
Medida
4 1/2"
Diámetro
115 mm
Grano
120
RPM
13300
Sin Comentarios

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.