Disco removedor de nylon 4 1/2" 115 x 22,2 mm

0585 380 115 961 5
$ 7.850
Impuestos incluidos
Desarrollado para trabajos de remoción de pinturas, barnices, herrumbre y limpieza de cordones de soldadura. Excelente resistencia y buena durabilidad en todos los tipos de superficies. Diámetro de 4 1/2 pulgadas.

Características

  • Producido en fibra de nylon, con estructura reforzada.
  • Excelente resistencia y buena durabilidad en todos los tipos de superficies.
  • Tramas de nylon flexibles, para que los residuos removidos no obstruyan los poros del disco, proporcionando así un mejor rendimiento.
  • Contacto ideal con la superficie.
  • Elevado efecto de limpieza, sin desbaste de los sustratos base.
  • Libre de metales corrosivos.
  • Especialmente desarrollado para trabajos en superficies como: acero inoxidable, acero, metales ferrosos y no ferrosos, todos los tipos de superficies metálicas, plásticos y revestimientos.
  • Funciona con todos los tipos de máquinas portátiles tipo Amoladora.

Detalles del producto

Producto
Disco removedor de nylon
Medida
4 1/2"
Diámetro
115 mm
Diámetro del eje
22,2 mm

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.