Disco flap para acero 4 1/2" 115 mm grano 80 x 10 unidades

0579 581 318 961 5
$ 19.290
Impuestos incluidos
Disco flap para acero fabricados con láminas de alta densidad para un rendimiento superior en la remoción de material. Grano 80. Caja de 10 unidades.

Características

  • Proporciona un 20% más de vida útil que un disco traslapado convencional debido a su fabricación de las láminas.
  • Óptima capacidad de remoción de material.
  • Alta resistencia a la rotura.
  • Fabricados conforme a la norma EN12413.
  • Láminas abrasivas fabricadas con alúmina calcinada.
  • Soporte de láminas fabricado en fibra de vidrio.

Detalles del producto

Producto
Disco flap para acero
Medida
4 1/2"
Diámetro
115 mm
Grano
80
RPM Máx.
13300

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.