Disco de desbaste para acero 7" 180x8x22,2 mm 10 unidades

0669 260 188 961 10
$ 21.500
Impuestos incluidos

Disco para desbaste de superficies metálicas y cordones de soldadura, en todos los tipos de acero al carbono y metales ferrosos. Diámetro de 7 pulgadas. Caja de 10 unidades.

Características

  • Disco producido con abrasivos, resinas y capas de fibra de vidrio de alta calidad, que proporcionan una mayor vida útil y una excelente capacidad de extracción de material.
  • Utilizado en máquinas portátiles tipo esmeriladora.
  • Cumple con las normas ABNT NBR 15230; EN 12413; MPA Z – 03986.

Detalles del producto

Producto
Disco de desbaste para acero
Medida
7"
Diámetro
180 mm
Espesor
8 mm
Diámetro del eje
22,2 mm
RPM
8500

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.