Juego de dados hexagonales 1/2" 23 pzas

0965 13 230 061 1
$ 130.890
Impuestos incluidos

Caja de dados métricos hexagonales de 1/2" con chicharra de 72 dientes diseñada para trabajos de precisión.

Características

  • Conjunto compuesto por 23 piezas (dados desde 10 mm hasta 30 mm, más accesorios).
  • Caja compuesta con material de sujeción: espuma dura para mejor fijación de acceso ios, dados y chicharra.
  • Los componentes incluidos en el conjunto permite múltiples combinaciones para adaptarse a todo tipo de trabajos.
  • Chicharra cromada con mango de dos componentes, diseño delgado y con un ángulo de inclinación del mango de 10° para facilitar el uso en lugares de difícil acceso.

Contiene

  • 1 chicharra
  • 1 extensión 125 mm
  • 1 extensión 250 mm
  • 1 Dado cardánico
  • 19 dados hexagonales: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30.

Detalles del producto

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.