Set de dados y puntas 23 piezas - Edición Aniversario 25 Würth

5988 112 500 961 1

Mini conjunto chicharra con dados métricos hexagonales ¼”, extensión, puntas PH, PZ, TX y Allen. de 23 piezas. Su chicharra posee cabezal regulable en 180°.

Características

  • Conjunto compuesto por 23 piezas.
  • Dados hexagonales 6mm – 13mm.
  • Chicharra fabricada en cromo vanadio, diseño ultra light con cabezal ajustable en 180°.
  • Juego de puntas con más de 10 modelos diferentes.

Detalles del producto

Contenido

  • Punta paleta 5.5
  • Puntas PH1 , PH2 y PH3
  • Puntas PZ1, PZ2 y PZ3
  • Puntas TX15, TX20 y TX25
  • Puntas Allen 3, 4, 5 y 6 (mm)
  • Dados hexagonales 6, 8, 10, 11, 12 y 13 (mm)
  • Chicharra cabezal ajustable en 180°
  • Extensión larga
  • Adaptador

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.