Caja de herramientas 91 pzas hexagonal
0965 93 120 961 1
Práctica caja de herramientas para uso portátil.
- Amplia selección de herramientas
- Todas las herramientas comunes en un sólo estuche
- Estuche de plástico con tapa de aluminio plegable
- Tamaño: 423 x 360 x 86 mm
- Llave combinada ZEBRA® 11 partes: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22 mm
- Alicates: 180 mm
- Martillo, 400 g
- Llave corrediza, 250 mm
- Probador de voltaje 3.0 mm, 150 - 250 Volt
- Ratchet ZEBRA® 1/4” 135 mm
- Rótula cardán ZEBRA® 1/4”
- Extensión ZEBRA® 1/4” 50 + 100 mm
- Llave de dado ZEBRA® 1/4” 12partes: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- Chicharra 1/2” ZEBRA® 250 mm
- Rótula cardán ZEBRA® 1/2”
- Extensión ZEBRA® ZEBRA® 1/2” 125, 250 mm 0712 138 105/110
- LLave de dado ZEBRA® 1/2” 19 partes: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm
- Dest. ZEBRA® 1/4”, cuadrado
- Destornillador ZEBRA® ranura ver, 0.6 x 3.5 x 100 mm
- Destornillador ZEBRA® ranura ver, 1.2 x 6.5 x 150 mm
- ZEBRA® Screwdriver PH 1
- ZEBRA® Screwdriver PH 2
- Adaptador de puntas bit 1/4”
- Surtido puntas bit, 30 partes:
- 1 x AW 10, 25, 30 /Hex. interno 3,4,5 mm / TX 15, 40
- 1 x ranura 4.5 x 0.6; 5.5 x 0.8; 6.5 x 1.2 mm
- 2 x AW 20 / PH1, 2 / PZ1 / TX 10, 20, 25, 30
- 3 x PIEZAS 2
- Soporte bit 1 x , 51 mm
Sin Comentarios