Caja de herramientas 93 piezas hexagonal

0965 93 180 961 1
$ 419.990
Impuestos incluidos

Caja de herramientas que incluye 93 piezas con dados hexagonales adecuados par todo tipo de necesidades. Este maletín de herramientas es la opción perfecta para un uso portátil.

Características

  • Dados hexagonales para la cabezas de tornillos más comunes.
  • Varilla redonda de cromo-vanadio.
  • Acabado en níquel y cromado.
  • Punta magnética con tratamiento térmico que proporciona mayor durabilidad.
  • Herramienta sin aislamiento eléctrico.

Detalles del producto

Medidas
423 x 360 x 86 mm

Contenido

  • Llaves combinadas ZEBRA®, 11 pzs: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22 mm
  • Alicate universal, 180 mm.
  • Martillo, 400 g.
  • Llave corrediza, 250 mm.
  • Probador de voltaje 3,0 mm., 150 - 250 V
  • Chicharra ZEBRA® 1/4" 135 mm.
  • Junta cardánica ZEBRA® 1/4"
  • Extensión ZEBRA® 1/4" 50 y 100 mm.
  • Dados ZEBRA® 1/4" 12 pzs: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm.
  • Chicharra ZEBRA® 1/2" 250 mm.
  • Dados ZEBRA® 1/2" 19 pzs: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm.
  • Junta cardánica ZEBRA® 1/2"
  • Extensión ZEBRA® 1/2" 125 y 250 mm.
  • Dest. ZEBRA® cuadrado 1/4” + adaptador 1/4” mango
  • Dest. ZEBRA® plano 0,6 x 3,5 x 100 mm.
  • Dest. ZEBRA® plano 1,2 x 6,5 x 150 mm.
  • Dest. ZEBRA® PH1
  • Dest. ZEBRA® PH2
  • Puntas 1/4” 33 pzs:
  • - 1 x RW 10, 25
  • - 2 x RW 20, 30, 40
  • - 1 x Allen 3, 4, 5, 6 mm.
  • - 1 x TX 10, 15, 25, 40
  • - 2 x TX20, TX30
  • - 1 x Plano 4,5x0,6 ; 5,5x0,8 ; 6,5x1,2 mm.
  • - 1 x PH1, PH3
  • - 2 x PH2
  • - 2 x PZ1, PZ2
  • - 1 x PZ3 - Adaptador magnético 1/4”

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.