• Precio rebajado

Set de herramientas 50 piezas Edición Limitada

0965 202 1 961 1
$ 139.990 $ 159.990 -$ 20.000
Impuestos incluidos

Set de herramientas Edición Limitada 2021 de 50 piezas en maleta transportable que incluye la firma de aniversario de Reinhold Würth.

  • Largo x ancho x altura: 335 x 82 x 273 mm

Características

  • Estuche compacto con amplio equipamiento en diseño de dos tonos.
  • Adecuado para uso móvil o para trabajos de reparación sencillos en el taller.
  • El robusto cierre de solapa de aluminio garantiza un transporte seguro de la herramienta.

Detalles del producto

Contenido

  • 1 x cinta de medir 3 metros
  • 1 x Llave ajustable de 8 pulgadas - máx. 24 mm
  • 1 x martillo mecánico 300 gr.
  • 1 x portapuntas, 1/4 de pulgada, 30 mm
  • 1 bit de 1/4 de pulgada TX10, TX15, TX20, TX25, TX30
  • 1 bit cada uno de 1/4 de pulgada PH1, PH2
  • 1 x broca, 1/4 de pulgada, ranurada 0,8 x 5,5
  • 1 x bit, 1/4 de pulgada RW10, RW20, RW30, RW40
  • 1 x bit, 1/4 de pulgada PZ2
  • 1 punta de cada una hexágono interior 3, 4, 5 mm
  • 1 portapuntas 1/4 pulgada magnético 60 mm
  • 1 x llave acodada de cada una de 2,3, 4, 5, 6 mm
  • 1 x chicharra, 1/4 de pulgada
  • 1 x junta cardónica, 1/4 de pulgada
  • 1 x extensión, 1/4 de pulgada 100 mm
  • 1 x dado de 1/4 de pulgada cada uno de 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
  • 1 destornillador con adaptador de 1/4 pulgada
  • 1 destornillador plano de cada uno de 0,6 x 3,5 x 100 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm
  • 1 destornillador de cada uno de PH1, PH2
  • 1 x alicate universal 180 mm
  • 1 x alicate de punta 160 mm
  • 1 cúter de 18 mm

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.