Gorra de impacto azul oscuro EN812

0899 200 980 061 1
$ 20.990
Impuestos incluidos

Esta gorra de impacto está compuesta por un plástico resistente y una cubierta lavable. Color azul oscuro.

Características

  • Elemento de protección para la cabeza, con una forma anatómica y deportiva de una moderna gorra tipo baseball, diseñada para cualquier aplicación donde hay un peligro de impacto para la cabeza.
  • Material externo: 100% algodón.
  • Muy resistente ya que tiene una carcasa de plástico muy duro.
  • Uso confortable, gracias a la espuma de relleno de la carcasa y agujeros de ventilación integrados.
  • Aplicación: -30°C a 50ºC.
  • Talla: 54 – 59 Cm ajustable.
  • Banda para transpiración integrada.
  • La cubierta puede ser lavada con hasta 30°C de temperatura.

Detalles del producto

Aplicaciones

  • Trabajos mecánicos, trabajos eléctricos, instalaciones, industria automotriz, sectores de almacenaje, terminación de interior y mucho más.
  • En cualquier lugar donde su cabeza deba ser protegida de impactos.

Nota

  • La gorra de impacto fue diseñada para proteger de impactos ligeros y rasguños.
  • Estas no protegen contra efectos de caída de objetos o cargas.
  • Bajo ninguna circunstancia puede reemplazar un casco de seguridad industrial acorde a la norma EN 397.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.