• Precio rebajado

Caja de herramientas 3 compartimientos L430 mm

0715 93 22 090 1
$ 46.990 $ 55.690 -$ 8.700
Impuestos incluidos

Caja de estructura sólida con 3 compartimientos.

Características

  • Estructura sólida.
  • Pintura de efecto martelé en el interior y en el exterior.
  • Doble soporte de bisagra para cada nivel de estante.
  • Puede cerrarse con candado (no incluido).

Detalles del producto

Altura
150 mm
Ancho
200 mm
Peso
3,8 Kg
Longitud
430 mm

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.