Caja de herramientas 5 compartimientos

0715 93 005 CL3 1
$ 50.390
Impuestos incluidos

Caja hecha de acero color azul con 5 gavetas.

Características

  • Pintura epoxi
  • 5 gavetas
  • Material en acero

Detalles del producto

Altura
120 mm
Ancho
200 mm
Color
Azul
Longitud
500 mm

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.