Zapato de seguridad deportivo MODYF Active

M416 117 038 090 1
1 Comentarios
$ 57.990
Impuestos incluidos

Zapato de seguridad moderno, deportivo y liviano con suela de tres componentes y máxima comodidad.

Talla

Características

  • Capellada sintética respirable con insertos textiles y forro interior fabricado en malla.
  • Puntera plástica de alta resistencia y tela con protección contra la perforación.
  • Suela de goma antideslizante SRC.
  • Fabricados según norma ISO 20345.
  • Sólo 580g por zapato en la talla 42.

Detalles del producto

Uso

Recomendado en labores donde se requiera protección sin sacrificar comodidad, por ejemplo todas aquellas tareas que implican largos periodos de pie o constantes desplazamientos.

S1P

El calzado de seguridad WÜRTH se encuentra en la categoría S1P, de acuerdo a los parámetros establecidos en la Normativa EN ISO 20345 para el calzado de seguridad.

  • Puntera de seguridad
  • Propiedades antiestáticas
  • Suela resistente a los aceites minerales
  • Suela antishock
  • Lamina o plantilla antiperforación
  • Suela antideslizante

Reseñas

1 Reseñas

Hermosas
Son preciosas y súper cómodas!!!
en

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.