Set de brocas HSS 170 piezas

0617 200 009 961 1
$ 169.990
Impuestos incluidos

Set de brocas de acero rápido - HSS (M2), rectificadas, con encaje cilíndrico y acabado brillante.

Características

• Compuesto de 170 piezas desde 1mm hasta 10mm de diámetro.
• Broca helicoidal, con un diseño robusto que proporciona una perforación rápida y precisa.
• Producida en acero rápido (HSS).
• Clasificación de acero: M2.
• Norma: DIN 338.
• Angulo de la punta: 118°.
• Elevada precisión de orificios y alto desempeño para cortar aceros aleados hasta R ≤800N/mm2 (carga de ruptura).
• Dureza (HV) entre 750 y 820.
• Adecuadas para taladros manuales.

Detalles del producto

Contenido

  • Broca HSS DIN 338 1,00 mm x 10 unidades
  • Broca HSS DIN 338 1,50 mm x 10 unidades
  • Broca HSS DIN 338 2,00 mm x 10 unidades
  • Broca HSS DIN 338 2,00 mm x 10 unidades
  • Broca HSS DIN 338 3,00 mm x 10 unidades
  • Broca HSS DIN 338 3,50 mm x 10 unidades
  • Broca HSS DIN 338 4,00 mm x 10 unidades
  • Broca HSS DIN 338 4,50 mm x 10 unidades
  • Broca HSS DIN 338 5,00 mm x 10 unidades
  • Broca HSS DIN 338 5,50 mm x 10 unidades
  • Broca HSS DIN 338 6,00 mm x 10 unidades
  • Broca HSS DIN 338 6,50 mm x 10 unidades
  • Broca HSS DIN 338 7,00 mm x 10 unidades
  • Broca HSS DIN 338 7,50 mm x 10 unidades
  • Broca HSS DIN 338 8,00 mm x 10 unidades
  • Broca HSS DIN 338 8,50 mm x 5 unidades
  • Broca HSS DIN 338 9,00 mm x 5 unidades
  • Broca HSS DIN 338 9,50 mm x 5 unidades
  • Broca HSS DIN 338 10,00 mm x 5 unidades

Aplicaciones

Especialmente indicada para la perforación en acero, materiales ferrosos, no ferrosos (aluminio, latón, bronce) y plásticos.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.