DPF Limpiador filtro de partículas diesel 400 ml

5861 014 500 710 12
$ 23.990
Impuestos incluidos

Repara, regenera, mantiene y limpia el filtro de partículas diésel que se encuentre bloqueado mediante la recuperación de partículas sólidas. Incluye cánula de aplicación.

Características

  • Producto en spray.
  • Incluye sonda de aplicación.
  • Limpieza eficaz.
  • Repara, limpia y mantiene la limpieza del filtro de partículas.
  • Limpia y elimina todas las partículas sólidas depositadas en el filtro.
  • No genera ningún tipo de gas inflamable.

Detalles del producto

Color
Rosa
Olor / Fragancia
Característico
Valor PH
11.47
Densidad / condición
1,01 g/cm3 / a 20°C
Estado físico
Líquido presurizado

Aplicaciones

Adecuado para la limpieza de filtros de partículas diésel sin la necesidad de desmontar las piezas.

Nota: No lleve a cabo el procedimiento si el motor no arranca, en ese caso se recomienda la sustitución del filtro.

Modo de uso

  1. Retire el sensor de temperatura / presión del sistema de escape.
  2. Inserte la sonda a través de la abertura.
  3. Rociar la mitad de la lata hacia el filtro de partículas, dejando actuar durante unos 10 minutos.
  4. Aplicar luego el resto del contenido de la lata.
  5. Monte el sensor de temperatura / presión.
  6. Con la ayuda de un equipo de diagnóstico (scanner) leer los errores de memoria y borrar el código de error.
  7. La regeneración del filtro se da con el vehículo en marcha durante al menos 20 minutos o a través de un equipo de diagnóstico (scanner).
  8. Use una o dos latas de Limpiador de DPF, dependiendo del tamaño del filtro y cantidad de suciedad alojada.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.