Limpiador de carburadores y cuerpo de...

Limpiador de carburadores y cuerpo de aceleración 500 ml

5861 113 500 710 1

Limpiador activo para motores de 2 y 4 tiempos.

Descripción

  • Elimina impurezas y depósitos de aceite, grasa, resinas y barnices del combustible en la admisión del motor y el cuerpo de mariposa.
  • Puede ser utilizado para limpiar agujas en motores con carburador.
  • Mejora el paso del motor en ralentí.
  • Reduce la emisión de gases.
  • Mejora el arranque en frío.
  • Mejora el flujo de combustible.
  • Reduce el consumo de combustible.
  • Funcionamiento más suave del motor.
  • Funcionamiento óptimo del carburador.
  • Suelta y remueve incluso las suciedades más difíciles.
  • Sistema de válvula en 360°.
  • Aplicable en vehículos con convertidor catalítico.

Detalles de producto

Contenido
500 ml
Color
Incoloro
Base química
Hidrocarburo
Densidad / condición
0,86 g / cm³ / a 20 ° C

Reseñas (0)

No reviews

También podría gustarte

Los clientes que compraron este producto también han comprado:

Producto añadido a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.