Flushing de radiador 250 ml

5861 510 250 710 1
$ 8.250
Impuestos incluidos

Elimina la corrosión y barros que se producen en el sistema de refrigeración. Recomendable para todo tipo de motor.

Características

  • Elimina los depósitos en el circuito de refrigeración y limpia el sistema de refrigeración de contaminantes. Así, los restos de aceite que surgen debido a daños en la cabeza del cilindro, por ejemplo, se puede quitar.
  • Limpiador y acondicionador también puede ser utilizado como medida preventiva cada vez el refrigerante se cambia.
  • El limpiador no es adecuado para su uso durante el funcionamiento del vehículo.

Detalles del producto

Contenido
250 ml
Color
Amarillento
Densidad / condición
1.023 g / cm³ / a 20 ° C

Aplicación

  • Para remediar enfriamiento reducido rendimiento cuando se hacen reparaciones a radiadores y sistema de refrigeración trabajos de mantenimiento.
  • Añadir el contenido de la lata al agua de refrigeración.
  • Abra la válvula de calefacción.
  • Deje que el motor funcione durante aprox. 30 min. a temperatura de funcionamiento.
  • Los depósitos que se desprenden del sistema el cual debe ser enjuagado al terminar el proceso se lleva a cabo sin la necesidad de retirar el termostato.
  • Recomendamos cambiar partes que han sido dañadas por filtraciones de aceite, mangueras de agua.
  • Después limpiar el sistema de enfriamiento, rellenar el sistema, comprobar si hay fugas de humos.
  • 250 ml son suficientes para 10 litros de agua del sistema de refrigeración.
  • 1.000 ml son suficientes para 40 litros de agua del sistema de refrigeración.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.