Aditivo alto al humo 300 ml

5861 301 300 710 12
$ 8.690
Impuestos incluidos

Este aditivo esta formulado para evitar la generación de humo por causal de aceite en motores de gasolina y diesel.

Características

  • Reduce el consumo de aceite estabilizando la viscosidad.
  • Reduce las emisiones de humo azul por el escape.

Detalles del producto

Contenido
300 ml
Color
Marrón claro
Base química
Combinación de aditivos
Olor / Fragancia
Característica
Densidad / condición
0,893 g / cm³ / a 20°C

Aplicaciones

  • Recomendado para motores de gasolina y diésel.
  • Compatible con aceites de motor estándar.
  • El contenido de 300 ml es suficiente para 5 litros de aceite.
  • Una vez aplicado se recomienda mantener el motor en funcionamiento mínimo por 10 minutos aprox.
  • Se recomienda aplicar con el motor caliente.

Nota: No es adecuado para motocicleta con embrague húmedo.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.