Diesel Cure 330 ml

0893 567 330 710 12
$ 7.790
Impuestos incluidos

Limpia y protege todos los sistemas estándar de combustible diesel utilizados en turismos, camiones, en la industria marítima y maquinaria / plantas agrícolas.

Características

Aumenta la lubricidad del diesel.

  • Aumenta la vida útil de las piezas móviles en el sistema diesel.
  • Menor riesgo de falla del sistema de inyección.
  • Mejora la atomización.

Se une y neutraliza las condensaciones ácidas.

  • Protege contra la corrosión.
  • Previene la formación de ácido.

Afloja y elimina depósitos y áreas resinificadas desde el tanque de combustible hasta la cámara de combustión.

  • Mejora la atomización del diesel.
  • Asegura una inyección precisa.
  • Reduce el consumo de combustible.

Evita la formación de nuevos depósitos.

Reduce la producción de emisiones nocivas para el medio ambiente.

Elimina el agua de los sistemas diesel, sin dañar el motor.

  • Previene el crecimiento de bacterias.
  • Aumenta la estabilidad de almacenamiento del diesel.

Apto para todo tipo de diésel, incluido el biodiésel

330 ml son suficientes para hasta 400 litros de diesel

Detalles del producto

Contenido
330 ml
Color
Amarillo
Base química
Etilenglicol
Densidad
907 kg / m³

Aplicaciones

  • Camiones.
  • Vehículos diésel.
  • Maquinaria agrícola.
  • Vehículos mineros.
  • Industria marítima.
  • Generadores eléctricos.
  • Tanques de almacenamiento diésel.

Modo de uso

  • Aplicar directamente en el tanque de combustible.
  • 330 ml son suficientes para hasta 400 litros de diésel, su efecto dura alrededor de 3 meses.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.