Spray de autoarranque Start Rapid 300 ml

0890 11 710 1
$ 9.450
Impuestos incluidos

Rápido arranque del motor mediante una combinación mejorada de las sustancias activas.

Características

  • Ayuda rápida y segura en problemas de arranque, sobre todo en climas fríos y húmedos.
  • Aplicable en motores diésel o gasolina de 2 o 4 tiempos. No perjudicial para el catalizador.
  • Especialmente indicado en motores diésel de maquinaria agrícola y obras públicas.

Detalles del producto

Contenido
300 ml
Color
Transparente
Base química
Éter dietílico
Olor / Fragancia
Característico
Densidad / condición
0,659 g/cm³ / a 20°C
Sin AOX
Sin silicona

Modo de uso

Durante el arranque del motor rociar. en un tiempo máximo de 1·2 segundos, el nuevo Start-Rapid dentro del tubo de aspiración del filtro de aire. El arranque será inmediato y sin problemas. Si el motor no arranca después de dos o tres veces, comprobar el funcionamiento del motor.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.