Mejorador de cetano diésel 300 ml

5861 005 300 710 1
No hay suficientes productos en stock
$ 9.190
Impuestos incluidos

Optimizador de combustible diésel que mejora el rendimiento del motor.

Características

  • Eleva el nivel de cetano del combustible diésel.
  • Mejora la calidad de ignición de los motores diésel.
  • Reduce golpeteos y ruidos del motor.
  • Mejora los arranques del motor en climas fríos.
  • Reduce el tiempo de calentamiento del motor.
  • Reduce emisiones contaminantes.

Detalles del producto

Color
Ámbar claro
Olor / Fragancia
Característico
Densidad / condición
0.880g/ml / a 20°C
Estado físico
Líquido
Solubilidad
Insoluble
Rango de explosión
0.6 -7.0 % v/v
Temperatura de ignición
235°C

Aplicación

Para todos los motores diésel con Common-Rail.

  • Agregue el producto al tanque con al menos 10 litros de combustible diésel.
  • Los 300 ml son suficientes para 70 litros de combustible.
  • Recomendamos usar cada 2.000 km y como medida preventiva después de cada reparación del sistema de inyección y del motor.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.