Adhesivo epóxico titanio 25 gr

0893 480 131 710 12
$ 4.550
Impuestos incluidos

Adhesivo bi-componente con base de titanio para la adhesión y reparación de superficies metálicas, especialmente acero, compatible con plásticos, madera, piedra, azulejo, etc.

Características

  • Cura parcial en 10 minutos.
  • Aplicación práctica y rápida.
  • Su cánula mescladora facilita la aplicación y realiza instantáneamente la mezcla de ambos componentes.
  • Puede ser utilizado en superficies lisas, porosas e irregulares.
  • Para uso industrial y doméstico.
  • Después del curado total del adhesivo, se puede mecanizar.

Detalles del producto

Olor / Fragancia
Resina/solvente
Densidad
1,10 ± 0,05
Resistencia a la T°
-30°C a + 85°C
Tiempo de cura
Inicial - 10 minutos
Total - 24 horas
Dureza
Shore 92 ± 5
Temperatura de aplicación
+5°C a + 45°C
Aspecto
Líquido gris
Viscosidad
17 ± 2,0 Pas.s
Temperatura
De trabajo - 70°C aprox.

Aplicaciones

  • Para mantención de radiadores, tanques, recipientes y conductores de agua, aceite, carcasas de bombas de agua y aceite.
  • Para reparación de rodillos, hélices. Disipadores de temperatura, turbinas metálicas, sistemas hidráulicos, roscas, sistemas de aire acondicionado.
  • Para el relleno o sellado de piezas desgastadas o fundidas, cilindros hidráulicos, block de motores.
  • Fabricación de moldes, guías.
  • Para la adhesión de metales, plásticos, madera, piedra, azulejo.

Restricciones de uso

  • No debe ser utilizado como adhesivo estructural.
  • Se debe limpiar las piezas del aceite e impurezas para una correcta adhesión.
  • No utilizar en piezas que estén con contacto con alimentos.
  • No utilizar para la adhesión de vidrio estructural.
  • No utilizar en piezas que estén en constante inmersión.
  • No es recomendado para algunos plásticos como PE, PP, PTFE y acrílico.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.