Tapagoteras express gris 230 ml

0892 327 282 710 1
$ 3.590
Impuestos incluidos

Adhesivo a base de polímeros híbridos, especial para envolar, hilar y sellar acero galvanizado, aluminio, hormingón, mortero, cerámica, baldosas y madera.

Características

  • Adhesión inicial rápida.
  • Se puede aplicar incluso bajo lluvia, sellando fugas y goteras inmediatamente.
  • Se puede mover la pieza después de 15 min de su aplicación.
  • Soporta 150kgs después de la cura total.
  • Libre de disolventes e isocianatos.
  • Alta resistencia a los rayos UV.
  • Resistencia al envejecimiento.
  • Excelente flexibilidad.
  • Para canaletas, tapajuntas, azulejos, goteos galvanizados, madera, metal, plásticos y fibra.
  • Restringido su uso para juntas de expansión y uniones estructurales.

Detalles del producto

Base química
Polímero con base de silano
Densidad
1,71 +/- 0,03 g/cm³
Resistencia a la T°
-40°C a 90°C después del curado
Dureza
Shore A 35 +/- 5
Temperatura de aplicación
5°C a 35°C
Tiempo de formación de piel
Aprox. 15 minutos (25°C y HR 50%)
Estiramiento
Máx. 100% (DIN 53504)
Tensión de ruptura
0,5 Mpa (DIN53504)

Modo de uso

  1. Las superficies de aplicación deben estar limpias y firmes.
  2. Se recomienda humedecer superficies
  3. Cortar la punta del cartucho
  4. Corte la boquilla del aplicador en un ángulo de 45º para producir el grosor deseado.
  5. Enrosque la boquilla en el cartucho del aplicador y colóquela en la pistola del aplicador.
  6. Aplique el adhesivo en forma uniforme en todo el perímetro, asegurando un sellado perfecto.
  7. Después de la aplicación final, aplique presión a la aplicación durante al menos 15 minutos. Después de este tiempo, la parte se puede mover, pero no se puede cargar.
  8. La cura total es de 24 horas, dependiendo del clima, la cantidad de adhesivo y el peso de las piezas a fijar.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.