Frega Fix Express blanco 230 ml

0892 327 101 601 6
$ 3.490
Impuestos incluidos

Adhesivo especial a base de polímero híbrido modificado para pegar, fijar y sellar depósitos y fregaderos de acero inoxidable en general.

Características

  • Adhesión inicial rápida.
  • Permite maniobrar la pieza después de 15 minutos de ser aplicado el producto.
  • Soporta 150kg después del curado completo.
  • Libre de disolventes e isocianatos.
  • No mancha piedras naturales ni industriales.

Detalles del producto

Base química
Polímero híbrido modificado
Olor / Fragancia
Característico
Densidad
1,71 +/- 0,03 g/cm3
Resistencia a la T°
-40°C a 90°C
Estado físico
Pastoso
Formación de piel
15 min.
Tiempo de cura
2-3 mm / 24 horas
Dureza
Shore A 35 +/-5
Resistencia a la tracción
Mayor a 1 Mpa
Elongación a la rotura
150%
Temperatura de aplicación
5°C a 35°C

Modo de uso

  • Las superficies de aplicación deben estar limpias y firmes.
  • Se recomienda humedecer la superficie.
  • Corte la punta de la cánula en un ángulo de 45°
  • Enrosque la cánula en el cartucho y colóquela en la ranura de la pistola de calafatear.
  • Después de la colocación final, aplicar presión durante al menos 15 minutos.
  • La cura total es de 24 horas dependiendo del clima, cantidad de adhesivo y peso de las piezas a sujetar.
  • Para piezas de alto peso aplicadas en ambientes con baja humedad se recomienda su liberación después de 48 horas.

Restricciones de uso

  • No usar para pegar ventanas y espejos.
  • No utilizar para juntas de dilatación.
  • No utilizar para adherencia estructural.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.