Pegamento de cianocrilato 20 gr

0893 1 020 710 1
$ 7.550
Impuestos incluidos

Adhesivo universal para la unión instantánea de gran variedad de materiales. Alta resistencia a la tracción en superficies de baja o media porosidad.

Características

  • Adhesivo de cura rápida que permite una rápida manipulación de las piezas.
  • Adhiere gran cantidad de materiales de igual o distinta naturaleza.
  • Alta resistencia a la tracción en superficies de baja o media porosidad.
  • Excelente acabado pudiendo usarse en aplicaciones donde queda a la vista.

Detalles del producto

Color
Incoloro
Base química
Cianocrilato - ester etilo
Olor / Fragancia
Fuerte
Densidad
1.06 g/cm3
Temperatura de aplicación
-30ºC a 80ºC
Temperatura de ignición
87°C
Aspecto
Líquido de media viscosidad
Viscosidad
70 - 120 mPa*s a 25°C

Tiempo de manipulación de las piezas

  • Aluminio / Aluminio 50 - 70 seg
  • SBR / SBR - goma 4 - 10 seg
  • Policarbonato / Policarbonato | 10 - 18 seg
  • EPDM / EPDM - goma 6 - 18 seg

Resistencia

  • A la tracción (luego de 24 horas)
  • Acero / Acero >14 N/mm2

  • A la tracción en sellos de goma
  • SBR / SBR- goma ∅18mm >1600 N
  • EPDM / EPDM - goma ∅16mm >200 N

Modo de uso

  1. Los materiales a unir deben estar perfectamente limpios y secos.
  2. Aplicar una fina película de adhesivo en una de las superficies. Evitar en todo momento el exceso de producto.
  3. Realizar la unión inmediatamente, ejerciendo presión entre los materiales durante algunos segundos, mientras se produce la cura inicial del adhesivo.
  4. Para una adherencia óptima, la humedad ambiental debe estar entre el 40% y 60%.

Aplicaciones

  • Líneas de producción industrial y talleres.
  • Modelismo, manualidades y artesanía.
  • Especialmente recomendado en reparaciones donde se necesita manipular los materiales adheridos rápidamente.

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.