Abrazadera zincada de acero inox 9 mm 50 x 70 mm 10 unidades

0539 051 64 961 20
$ 4.950
Impuestos incluidos
Abrazadera tipo tornillo sinfin, de alta resistencia mecánica para diversas aplicaciones. Diámetro de apertura 50 - 70 mm. Caja de 10 unidades.

Características

  • Diseñado para aplicaciones de bajo flujo y alta presión de aire, agua y aceite, sin que se provoquen daños a su estructura.
  • El fleje tiene una alta resistencia, no sufre deformación durante el proceso de apriete. La posición de la cabeza del tornillo permite fácil agarre durante el montaje.
  • Los bordes interiores tienen un perfil redondeado, que previene el daño al material donde se aplica.
  • Resistente a la acción de los combustibles (petróleo y gas).
  • Disponible en acero al carbono galvanizado blanco.
  • Ancho de 9 mm del fleje.

Detalles del producto

Producto
Abrazadera zincada de acero inox 9 mm
Empaque
10 unidades

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.