Taladro de impacto inalámbrico BHD 18BL

5717 506 012 961 1
No hay suficientes productos en stock
$ 349.990
Impuestos incluidos

Taladro percutor a batería extremadamente potente y manejable con portabrocas de metal de 13 mm

Características

  • Motor sin escobillas eficiente y sin mantenimiento.
  • Para una mayor duración de la batería y una mayor vida útil del motor.
  • El ajuste fino permite varias opciones de atornillado.
  • Acoplamiento de precisión con 16 posiciones y posición de perforación.
  • Excelente control.
  • Ajuste de la velocidad de perforación para alta velocidad (0-2000 rpm) y alto par (0-550 rpm).
  • Luz de fondo cuando se trabaja en un lugar poco iluminado.
  • Retroiluminación LED integrada.
  • Máxima vida útil y bajo desgaste.
  • Portabrocas de metal de 13 mm.
  • Mejor manejo y mayor comodidad.
  • Diseño ergonómico con agarre suave.
  • Excelente relación peso-potencia.
  • Facilita el trabajo a largo plazo en condiciones de perforación difíciles.
  • Clip de cinturón más largo.
  • Para un ajuste más seguro.

Detalles del producto

Voltaje
18 VCC
Peso
1,9 kg
Batería
4 Ah

Datos técnicos

Peso del equipo con batería 1,9 kilogramos
Altura 248 milímetros
Capacidad de perforación en madera blanda, máx. 36 mm
Capacidad de taladrado en acero, máx. 13 mm
Largo 195 mm
Batería / capacidad de la batería 4 Ah
Número de acumuladores / baterías 2 uds.
Voltaje nominal 18 VCC
Velocidad de ralentí, 1ª / 2ª velocidad, mín. / Máx. 0-550 / 0-2000 rpm (rpm)
Número de golpes, máx. 29760 rpm (rpm)
Ancho de agarre del portabrocas, mín. / Máx. 1,5-13 mm

Reseñas

¡Sé el primero en evaluar este producto!

También podría interesarle

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.