Amoladora inalámbrica 115mm 18V con bolso

0702 312 009 961 1

Amoladora ligera y ergonómica con un excelente sistema de seguridad: interruptor de doble acción y bloqueo de disco. Cuenta con una batería de litio.

Tensión batería de litio 18 V

Giros en vacío 10.000 RPM

Diámetro de disco 115 mm

Eje de disco 14 M

Peso 1.6 kg

Sin Comentarios

También podría interesarle

Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.