Zapato de Seguridad Würth Woman Ultra
Calzado de seguridad WOMAN ULTRA NCh772
CALZADO DE SEG CAÑA ALTA WOMAN ULTRA T37
Nº de art. 5357772337
EAN 4099618283055
		
			
			
				
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exclusivo para clientes
		Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Calzado de seguridad de color beige diseñado para proteger los pies en entornos laborales peligrosos.
Características
- Fabricados con inyección directa al cuero, color beige.
- Aparado de cuero Nobuck.
- Plantilla de armado compuesta por fibras de poliamida sintetizada, resistente a la perforación según norma NCh 1797 of.92.
- Planta de PU bi-densidad, resistente a hidrocarburos, aislante eléctrica para tensiones inferiores a 600V y anti-slip (ISO 13287).
- Puntera de composite de alta resistencia, según norma NCh 772/2.
- Cuello y lengüeta de tela impermeable.
- Plantilla interior con tratamiento antimicótico y tecnología “Shock Absorber”.
- Cintas para cordones.
- Reflectante de alta luminosidad en el lateral.
- Cumple con norma chilena NCh 772/1 Of. 1992 y NCh 2147/2 Of. 1993.
Ventajas
- Alta protección en pies para entornos de alto riesgo de accidentes.
- Máximo confort gracias a su suela bi-densidad y plantilla de PU de baja densidad.
- Tratamiento antimicótico para prevención de proliferación bacteriana.
- Plantilla de baja densidad de alta comodidad, para la absorción del impacto a la hora de desplazarse.
- Cumple normas chilenas vigentes.
- Certificados CESMEC-ISP.
		Informaciones sobre el producto
	
	
		
	
	
		
	Hojas de datos(X)
| Color | Marrón claro, Rosado | 
| Tamaño | 37 | 
| Material de la parte superior de los zapatos | Nobuck | 
| Normas | NCh772 | 
| Material de la puntera protectora | Compuestos (sin metal) | 
 
 
 
 
