Tornillo para aglomerado cincado amarillo WÜPOFAST® Acero cincado amarillo, rosca completa, cabeza avellanada, PZ
WÜPOFAST ac. cinc. amari. rosc. comp. cbz. avll. Z
TOR-AVELL-MD-Z2-(A2C)-3,5X17
Nº de art. 018635 17
EAN 4011231242264
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Impronta Pozidrive
Revestimiento deslizante de plástico
Se atornilla fácilmente gracias a las roscas agudas con recubrimiento que favorecen el deslizamiento.
Ángulo de flexión
Cuanto mayor sea el ángulo de flexión, más elástico será el tornillo, lo que minimiza la posibilidad de que se rompa.
Par de rotura
Alto grado de seguridad del usuario gracias al control de calidad del acero endurecido.
Par de atornillado
Depende del revestimiento de plástico deslizante y de la rosca limpia, así como de los flancos de la rosca, que permiten un atornillado fácil y rápido (fácil de usar).
Producto no adecuado para uso en exteriores
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Diámetro nominal (d) | 3,5 mm |
Longitud (l) | 17 mm |
Tipo de cabeza | Cabeza avellanada |
Diámetro de la cabeza (dh) | 7,0 mm |
Accionamiento interno | Z2 |
Diseño de la rosca | Rosca completa |
Longitud de rosca (lg) | 13 mm |
Ángulo de la punta | 34 grados |
Material | Acero |
Superficie | Cincado amarillo |
Peso del producto (por artículo) | 0,800 g |
