Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Tornillo para aglomerado cincado amarillo WÜPOFAST® Acero cincado amarillo, rosca completa, cabeza avellanada, PZ

WÜPOFAST ac. cinc. amari. rosc. comp. cbz. avll. Z
TOR-AVELL-MAD-Z2-(A2C)-5X35

Nº de art. 01865 35

EAN 4011231243025

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Tornillo para aglomerado cincado amarillo WÜPOFAST® Acero cincado amarillo, rosca completa, cabeza avellanada, PZ

Nº de art. 01865 35

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 500 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Tenga en cuenta el uso de nuevos materiales

Impronta Pozidrive



Revestimiento deslizante de plástico


Se atornilla fácilmente gracias a las roscas agudas con recubrimiento que favorecen el deslizamiento.



Ángulo de flexión


Cuanto mayor sea el ángulo de flexión, más elástico será el tornillo, lo que minimiza la posibilidad de que se rompa.



Par de rotura


Alto grado de seguridad del usuario gracias al control de calidad del acero endurecido.



Par de atornillado


Depende del revestimiento de plástico deslizante y de la rosca limpia, así como de los flancos de la rosca, que permiten un atornillado fácil y rápido (fácil de usar).

Aviso

Producto no adecuado para uso en exteriores

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro nominal (d)

5 mm

Longitud (l)

35 mm

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada

Diámetro de la cabeza (dh)

10,0 mm

Accionamiento interno

Z2

Diseño de la rosca

Rosca completa

Longitud de rosca (lg)

29,5 mm

Ángulo de la punta

25 grados

Material

Acero

Superficie

Cincado amarillo

Peso del producto (por artículo)

3,100 g