Vídeo, endoscopio BASIC 7 piezas
Boroscopio BASIC
BOROSCOPIO PORTATIL
Nº de art. 071553 962
EAN 4045989759873
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Inspección visual rápida y sencilla de los daños en lugares inaccesibles sin necesidad de realizar tareas de desmontaje costosas y laboriosas (p. ej., motor, transmisión, ejes, cavidades, conductos de cables y muchas otras aplicaciones). Con sonda semirrígida de 5,5 mm x 1 m.
- 4 LED mini regulables de gran luminosidad
- Sistema portátil independiente de la red eléctrica
- Conexión directa mediante puerto AV y cable de conexión
- Sondas con cristal de zafiro resistente a las rayaduras para una excelente calidad de imagen y protección de la cámara y la lente
- Diversos espejos accesorios para un ángulo de visión óptimo
- Función de ampliación de imagen digital e imagen en espejo
Datos técnicos:
- Monitor LCD TFT QVGA en color de 2,4 pulgadas (resolución: 320 x 240 píxeles)
- Peso: 1704 gramos/set
- Formato de salida de vídeo: NTSC y PAL
- Ángulo horizontal de 46°
- Ángulo vertical de 34°
- Ángulo diagonal de 56°
- Profundidad de enfoque (PDE): entre 1 y 6 cm de distancia
- Sondas: resistentes al agua conforme al grado de protección IP 67
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Anchura | 30 cm |
Altura | 45 cm |
Diámetro de la punta | 5,5 mm |
Longitud de la manguera | 1 m |
Número de las baterías recargables/baterías | 4,0 Uds |
Clase de protección IP | IP 57 |
Condiciones de temperatura máxima | 55,0 °C |
Peso del producto (por artículo) | 1480,000 g |
incluye:

1
x
IMAN X 5,5MM PARA 071553 761
Cantidad:
1
x

1
x
GANCHO X 5,5MM PARA 071553 761
Cantidad:
1
x

1
x
ESPEJO 70 X 5,5MM
Descripción:
70 grados
Cantidad:
1
x

1
x
ESPEJO 90 X 5,5MM
Descripción:
90 grados
Cantidad:
1
x

1
x
ESPEJO 110 X 5,5MM
Descripción:
110 grados
Cantidad:
1
x
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.
Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!