Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Vasos para puntas de 1/2 pulgada Surtido de 11 piezas

Surtido de llaves de vaso de 1/2 pulg. hex. int.
JUEGO WURTH ALLEN 11 P.
ZEBRA

Nº de art. 096513 110
EAN 4011231884433

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Vasos para puntas de 1/2 pulgada Surtido de 11 piezas

Nº de art. 096513 110

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Herramienta ZEBRA® de calidad profesional para tornillos Allen

Surtido llaves de vaso compactas de 1/2 pulg., 11 pz.


  • La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación

  • Las herramientas caras permanecen en su lugar en las debidas condiciones de seguridad durante el transporte

  • Las herramientas ausentes se pueden ver de un vistazo


Vasos de diez puntas con impronta hexagonal para los tamaños más importantes


  • Las carracas reversibles tienen un mango de plástico ergonómico y robusto para un trabajo cómodo y seguro

  • Se puede invertir con una mano por medio del plato giratorio

  • La leve oscilación del arco de 5° permite apretar o aflojar los tornillos de forma rápida y sin esfuerzo


Fijación potente y eficaz



Excepcional calidad para una larga vida útil


  • Con acero al cromo-vanadio probado

  • Las superficies están cromadas y tienen un acabado mate satinado que garantiza un agarre seguro incluso con las manos grasientas

  • Superficie permanentemente resistente al óxido, con lo que se garantiza una vida útil más prolongada que la media
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

incluye:
1 x

CARRACA-MAX.POT-1/2-250MM

ZEBRA
Cantidad: 1 x
1 x

VASO-WURTH-ALLEN-1/2-5MM-L60MM

ZEBRA
Descripción:
5 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO-ALLEN-WURTH-1/2-6MM-L60MM

ZEBRA
Descripción:
6 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO ALLEN WURTH 1/2 7 MM

ZEBRA
Descripción:
7 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO-ALLEN-WURTH-1/2-8MM-L60MM

ZEBRA
Descripción:
8 mm
Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE DE VASO1/2PUNTA EXT.ALLEN-SW9X60

ZEBRA
Descripción:
9 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO-ALLEN-WURTH-1/2-10MM-L60MM

ZEBRA
Descripción:
10 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO-ALLEN-WURTH-1/2-12MM-L60MM

ZEBRA
Descripción:
12 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO ALLEN WURTH 1/2 14 MM

ZEBRA
Descripción:
14 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO ALLEN WURTH 1/2 17 MM

ZEBRA
Descripción:
17 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO ALLEN WURTH 1/2 19 MM

ZEBRA
Descripción:
19 mm
Cantidad: 1 x
1 x

FMINRT-(096513 110)

Descripción:
310 x 100 x 35 mm
Efecto de sujeción
Cantidad: 1 x
1 x

DDU /EINLAGE-MET-STESHSL-312X115X40

Descripción:
Longitud x anchura x altura: 315 x 115 x 40 mm
Cantidad: 1 x