Surtido de varillas reversibles 13 piezas, con mango variable
Surtido varillas reversibles con mango ajustable
SCRDR-SPREBLDE-SET-13PCS







Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Manejo con una sola mano
No es necesario cambiar de varilla al cambiar el mango entre posición recta y modo de mango en T. Se puede utilizar a modo de destornillador convencional en la posición recta o a modo de mango en T en la posición de 90° gracias a su mango ajustable.
Mango de 2 componentes
- Para un trabajo cómodo y sin cansancio
- Soporte para varillas: acero inoxidable de alta resistencia con soporte de 1/4"
12 varillas reversibles de alta calidad
- Solo tiene que elegir la varilla correspondiente e introducirla en el mango.
- Sistema de codificación por colores de Würth para una identificación rápida
- Varilla hexagonal de 6,35 mm = 1/4"
- También es apta a modo de punta más larga para atornillador a batería
Contenido:
- Destornillador con función de mango en T
- 1 varilla de cada una de las siguientes: PH 1-4 mm plana, PH 2 - PH 3, PZ 1-5 mm plana, PZ 2-6 mm plana, PZ 3-7 mm plana
- 1 varilla con vaso hexagonal de 3 mm-vaso hexagonal de bola de 3 mm, vaso hexagonal de 4 mm-vaso hexagonal de bola de 4 mm, vaso hexagonal de 5 mm-vaso hexagonal de bola de 5 mm, vaso hexagonal de 6 mm-vaso hexagonal de bola de 6 mm
- 1 varilla de cada una de las siguientes: TX 10-TX 15, TX 20-TX 25, TX 30-TX 40
- Caja metálica (220 x 110 x 35 mm)
Hojas de datos(X)

MANGO DESTORNILLADOR ZEBRA

-SHRDRH-UMSTEKLI-6,35MM-PH1-SZ4,0

-SHRDRH-UMSTEKLI-6,35MM-PH2-PH3

-SHRDRH-UMSTEKLI-6,35MM-PZ1-SZ5,0

-SHRDRH-UMSTEKLI-6,35MM-PZ2-SZ6,0

VARILLA REVERSIBLE PZ3-7,0MM

DEST.DE VARILLA REVERS.ALLEN 3MM

-SHRDRH-UMSTKL-6,35MM-NBS-4-KGKPF

-SHRDRH-UMSTKL-6,35MM-NBS-5-KGKPF

-SHRDRH-UMSTKL-6,35MM-NBS-6-KGKPF