Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Vaso de 1/2", en pulgadas

Llave de vaso de 1/2 pulg. Allen corta
LLAVE DE VASO 12 ALLEN 38
ZEBRA

Nº de art. 071513754
EAN 4024835533461

Precios visibles tras iniciar sesión
Vaso de 1/2", en pulgadas

Nº de art. 071513754

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Corto
  • Superficie: Cromada, pulida/mate

  • Entrada: Cuadradillo interior de 1/2", ranura para bola de fijación

  • Salida: Punta Allen
Aviso

Apto para uso manual en carracas DIN 3120

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento

1/2 pulgadas

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno

Ancho de llave

3/8 pulgadas

Longitud (L1)

60 mm

Longitud de hoja (L2)

20 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

22,5 mm

Superficie

Cromado

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas