Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Válvula de goma para scooters Montaje a presión

Válvula neumático acodada p. moto, cilindro corto
VALVULA MOTOS PVR70

Nº de art. 087950070
EAN 4061975995551

Precios visibles tras iniciar sesión
Válvula de goma para scooters Montaje a presión

Nº de art. 087950070

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Aviso

El valor de extensión máximo de las válvulas de montaje a presión es de 10 mm


Presión de trabajo máxima (DIN 7780): 4,5 bares (a +23 °C)



A la hora de desmontar y volver a montar el mecanismo interno, verifique que no haya fugas de aire después de haber inflado el neumático

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instrucciones

Instrucciones para una instalación correcta de las válvulas de caucho de montaje a presión


  • Compruebe que no haya bordes afilados u oxidados en el hueco de la llanta

  • Lubrique la válvula con abundante pasta de montaje de neumáticos o lubricante líquido

  • Coloque la válvula en el hueco de la llanta y tire de ella con las herramientas correspondientes hasta que quede perfectamente montada en la posición correspondiente

Peso del producto (por artículo)

1.000 g

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas