Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Tuerca remachable con cabeza avellanada y cuerpo moleteado

Cabeza avellanada A2 sst mango moleteado abierto
TU-REM-AVELL-RANURADA-A2-M8

Nº de art. 094210008

EAN 4050642507364

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Tuerca remachable con cabeza avellanada y cuerpo moleteado

Nº de art. 094210008

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 100 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Acero inoxidable A2

Bloqueo antirrotación mejorado gracias al vástago moleteado

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Acero inoxidable A2

Superficie

Natural

Compatible con RoHS

Tipo de rosca x diámetro nominal (D)

M8

Longitud (l1)

18,5 mm

Diámetro de la cabeza (d1)

13,5 mm

Diámetro exterior (d2)

10,9 mm

Altura de la cabeza (k1)

1,5 mm

Rango de agarre mínimo/máximo (s1)

1,5-4,0 mm

Carga de fractura de tensión

30840 N

Carga de fractura de tensión

7640 N

Par de apriete máximo

31 Nm

Diámetro del orificio de perforación

11,0 mm

Detalle del vástago

Con vástago moleteado

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada