Tuerca hexagonal, perfil bajo con pieza de fijación (sin inserto de metal) DIN 985, acero inoxidable A2, sin recubrimiento
DIN 985, acero inoxidable común A2
TU-AUTO-DIN985-A2-LL10-M6
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
DIN 985 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 10511. Hay algunas similitudes (roscas M7, M18, M22, M27, M33 y roscas con diámetro > nominal M36 eliminadas | Rosca fina retirada | Altura de la tuerca modificada | Ancho de llaves cambiado para las roscas M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Clases de resistencia cambiadas a 04 y 05).
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
Tipo de rosca x diámetro nominal (D) | M6 |
Altura (m1) | 6 mm |
Accionamiento externo (s1) | WS10 |
Normas | DIN 985 |
Material | Acero inoxidable A2 |
Clase de propiedad | 50 |
Superficie | Bruñido |
Compatible con RoHS | Sí |
Formulario | Baja |
Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo | Pieza de fijación del anillo de poliamida |
Función de bloqueo | Dispositivo antipérdida, fijación |