Tuerca hexagonal con rosca fina DIN 934, acero I10I, cincado, pasivado azul (A2K)
DIN 934, acero I10I cincado con rosca fina
TU-HEX-DIN934-I10I-LL32-(A2K)-M22X1,5
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Las tuercas hexagonales conforme a la normativa DIN 934 no soportan cargas de prueba según DIN EN ISO 898-2.
- La denominación de clase de resistencia tiene dos barras verticales antes y después del código de resistencia para diferenciarlo.
DIN 934 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4032/8673. No hay semejanza (Ø nominal cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca estándar | ISO 8673 para rosca fina).
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso (D) | M22 x 1,5 |
Altura (m1) | 18 mm |
Accionamiento externo (s1) | WS32 |
Normas | DIN 934 |
Material | Acero |
Clase de propiedad | I10I |
Superficie | Cincado |
Compatible con RoHS | Sí |
Forma de rosca | Rosca de paso fino |
Tipo de rosca | Rosca métrica |