Tuerca de jaula WN 0381, acero cincado, pasivado azul (A2K), sin arandela de seguridad
WN 0381 acero cincado
TU-ENJA-S.SG-(A2K)-M8-6
Nº de art.
03818
EAN 4011231352833
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Se utilizan como conectores internos en estructuras de chapa
- Instalación eficaz con tan solo presionar
- Autoadhesivo gracias al soporte para tuercas de banda elástica de acero
- Las variaciones de las tolerancias de fabricación se compensan durante la instalación por la movilidad longitudinal y lateral de la tuerca en el soporte
- También se puede utilizar en condiciones de instalación difíciles o espacios reducidos
- Se puede reutilizar
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Normas | WN 381 |
Material | Acero |
Superficie | Cincado |
Tipo de rosca x diámetro nominal (D) | M8 |
Anchura máxima (b1) | 16.9 mm |
Longitud máxima (a1) | 18.4 mm |
Altura (h1) | 10.5 mm |
Grosor mínimo/máximo del material | 1,0-1,7 mm |
Anchura del orificio pretroquelado x longitud del orificio pretroquelado (n) | 12,5 x 12,5 mm |
Compatible con RoHS | Sí |